DCMW 11T302, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M

Prekės Nr.: 265766 M
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMW 11T302
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis BUX220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265766 M
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197818102
Kopijuoti
Gamintojo numeris 265766 M
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
H
ISO kodas:
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
H
ISO kodas:
nepertraukiamas
tinka / [m/min]
 
nereguliarus
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

  • Vienkartinis modelis.
  • Su vienpuse pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį