CCGW 09T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

Prekės Nr.: 265415 G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGW 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys BU7220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,12 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
Pjovimo briaunų forma G
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265415 G
EAN / GTIN 4045197895547
Gamintojo numeris 265415 G

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 pjovimo briaunos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CCGW 09T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

CCGW 09T304, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G

reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Pjovimo briaunų forma G M M G
Ašmenys CBN CBN CBN CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį