{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Paskirtis | dešininiai | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Laikiklio ISO kodas | SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Atsarginė dalis | 269981 2 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 265130 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941794 | |
Gamintojo numeris | 265130 20 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |