{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Paskirtis | dešininiai | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Laikiklio ISO kodas | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atsarginė dalis | 269981 3 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 265130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941800 | |
Gamintojo numeris | 265130 25 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |