Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 16 mm

Prekės Nr.: 265130 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 16 mm
    Paskirtis dešininiai
    Norma DIN ISO 5610
    Laikiklio ISO kodas SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
    Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
    Galvutės ilgis L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Atsarginė dalis 269981 2
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 265130 16
    EAN / GTIN 4045197941787
    Gamintojo numeris 265130 16