{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 12 mm | |
Paskirtis | dešininiai | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Laikiklio ISO kodas | SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 16 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Atsarginė dalis | 269981 1 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 265130 12 | |
EAN / GTIN | 4045197941770 | |
Gamintojo numeris | 265130 12 |