{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261458 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750473 | |
Gamintojo numeris | 261458 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
566 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
529 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
606 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
615 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Drožlialaužis | VM | VM | M | MM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |