VC.T 160404, Rūšis: HB7310

Prekės Nr.: 261458 HB7310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,50 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
657 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7310
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nuolat
Drožlialaužis AM
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 4 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 350 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261458 HB7310
EAN / GTIN 4045197671868
Gamintojo numeris 261458 HB7310

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
CuZn
N
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį