VCMT 160404 HBT130

Prekės Nr.: 261474 HBT130
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 185 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCMT 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBT130
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MM
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261474 HBT130
EAN / GTIN 4062406257729
Gamintojo numeris 261474 HBT130

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį