{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R SVVCR/L16 | |
Reguliuojamas kampas κ | 72,5 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 34 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 20 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Naudingasis gylis T | 13 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 19,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 62,5 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 261352 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197713636 | |
Gamintojo numeris | 261352 25/16 |