GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 25/16 mm

Prekės Nr.: 261123 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairin.
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SVJBR/L 2525X16
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269023 3
Atraminė plokštelė 259033 5
Varžtas atraminei plokštelei 269013 7
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261123 25/16
EAN / GTIN 4067263122586
Gamintojo numeris 261123 25/16

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį