VB. T 160408, Rūšis: HB7020

Prekės Nr.: 261234 HB7020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
865 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261234 HB7020
EAN / GTIN 4045197699817
Gamintojo numeris 261234 HB7020

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VB. T 160408, Rūšis: HB7020

VB. T 160408, Rūšis: HB7020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
865 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,12 €
nuo 10  Vienetai
17,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
20,76 €
nuo 10  Vienetai
17,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
946 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 410 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
19,32 €
nuo 10  Vienetai
16,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
642 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,12 €
nuo 10  Vienetai
17,60 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2 2 2 2
Kampo spindulys 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM HM HM HM
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas P M P M UNI M
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį