{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 320 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261234 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874849 | |
Gamintojo numeris | 261234 HB7035-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB. T 160408, Rūšis: HB7035-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
740 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
946 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
694 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 370 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
602 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Kietlydinys | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT020 | HBT130 | HB725-1 | HB7130-2 |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P | M | M | P | M | UNI | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min |