GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 20/16 mm

Prekės Nr.: 261123 20/16
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairin.
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SVJBR/L 2020H16
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269023 3
Atraminė plokštelė 259033 5
Varžtas atraminei plokštelei 269013 7
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261123 20/16
EAN / GTIN 4067263122579
Gamintojo numeris 261123 20/16

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį