{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCMT 110208 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260954 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874689 | |
Gamintojo numeris | 260954 HB7035-1 |