{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Mute | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Norma | DIN 8024 | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A32X STFCR/L16 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 16T3.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
neužspaudžiamas diapazonas S | 192 mm | |
Bendras ilgis L | 277 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 160 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 50 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260921 32/16 | |
EAN / GTIN | 4067263623472 | |
Gamintojo numeris | 260921 32/16 |