GARANT Master Mute ištekinimo peilis 16/11 mm

Prekės Nr.: 260921 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairin.
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16X STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 96 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Iškyšos ilgis L1 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 38
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260921 16/11
EAN / GTIN 4067263623441
Gamintojo numeris 260921 16/11

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį