GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto ⌀ / plokštelių dydis: 25/11mm

Prekės Nr.: 260921 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairin.
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25X STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 155 mm
Bendras ilgis L 222 mm
Iškyšos ilgis L1 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 47
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260921 25/11
EAN / GTIN 4067263623465
Gamintojo numeris 260921 25/11

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį