{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7010-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 440 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260458 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780584 | |
Gamintojo numeris | 260458 HB7010-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Rūšis: HB7010-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 568 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 897 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
686 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
415 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
975 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 229 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
703 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Drožlialaužis | SM | SM | VM | VM | SM | PM | MM | XUM |
Pagrindinis naudojimas | P | P | M | M | P | P | M | UNI |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 35 m/min - 230 m/min |