DC.T 11T302 HB7130-2

Prekės Nr.: 260458 HB7130-2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
733 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT11T302
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7130-2
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260458 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290933
Gamintojo numeris 260458 HB7130-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DC.T 11T302  HB7130-2

DC.T 11T302 HB7130-2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
733 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
542 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,96 €
nuo 10  Vienetai
8,30 €
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT11T302 DCGT 070202 CCMT09T302
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm 0,2 mm - 4 mm
Kietlydinys HB7130-2 HB730-1 HB7130-2
Drožlialaužis VM XUM VM
Pagrindinis naudojimas M UNI M
Tolerancija M M M

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį