DC.T 11T302 HB7140-2

Prekės Nr.: 260458 HB7140-2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
771 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT11T302
    Kampo spindulys 0,2 mm
    Kietlydinys HB7140-2
    Ašmenys HM
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas M
    Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
    Drožlialaužis VM
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 200 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260458 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315698
    Gamintojo numeris 260458 HB7140-2

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį