DC.T 070204 PDL010

Prekės Nr.: 260382 PDL010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    37,37 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    31,14 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT070204
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys PDL010
    Ašmenys HM
    Danga padengtas
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis AP
    Tolerancija G
    Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 400 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260382 PDL010
    EAN / GTIN 4960664882502

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį