{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CCX | |
Ašmenys | Cermet | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PP | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 370 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260382 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911561 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Rūšis: CCX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
355 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Danga | padengtas | be dangos |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Ašmenys | Cermet | Kermetas |
Pagrindinis naudojimas | P | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 370 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |