{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | SW05 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | Ti | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 100 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260382 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629602 | |
Gamintojo numeris | TWH01821 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 070204, Rūšis: SW05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
882 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nuolat | nepertraukiamas |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | Ti | M | N | S |
Tolerancija | M | M | G | M |