{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E25S SDUCR/L11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 16 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260318 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406065966 | |
Gamintojo numeris | 260318 25/11 |