{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SDJCR/L 1010E07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260309 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197655349 | |
Gamintojo numeris | 260309 10/07 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 10/07mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
93,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
93,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
136,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | External longitudinal turning; External longitudinal turning | External longitudinal turning; External longitudinal turning | External longitudinal turning; External longitudinal turning | External longitudinal turning; External longitudinal turning |
Bendras ilgis L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Galvutės ilgis L1 | 13 mm | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | left-hand | left-hand | left-hand | left-hand |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Boring bar | Boring bar | Boring bar | Boring bar |