{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 10 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Laikiklio ISO kodas | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Atsarginė dalis | 269981 6 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 265131 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384654 | |
Gamintojo numeris | 265131 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto / plokštelių dydis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
119,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
81,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis |
Laikiklio ISO kodas | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 |
Galvutės ilgis L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. |
Paskirtis | kairiniai | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |