{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SVLCR/L 1010E07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 27 | |
Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261307 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948359 | |
Gamintojo numeris | 261307 10/07 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/07mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
81,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
119,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis |
Laikiklio ISO kodas | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 |
Galvutės ilgis L1 | 15 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairiniai |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |