Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydžiai: 20/11mm

Prekės Nr.: 260300 20/11
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis neutralus
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDNCN 2020K11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 10 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 20 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 3
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 62,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Gamintojo numeris 260300 20/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį