{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 7 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SDNCN 1212F07 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 6 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 11 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 80 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 | |
Reguliuojamas kampas κ | 62,5 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260300 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197878243 | |
Gamintojo numeris | 260300 12/07 |