Tekinimo plokštelės laikiklis 16/11 mm

Prekės Nr.: 260300 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis neutralus
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SDNCN 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 8 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 16 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 3
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 62,5 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260300 16/11
EAN / GTIN 4045197878250
Gamintojo numeris 260300 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį