CC.T 09T304 SW05

Prekės Nr.: 260097 SW05
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys SW05
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas Ti
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis MQ
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 40 m/min - 100 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260097 SW05
EAN / GTIN 4960664629480
Gamintojo numeris TWH00491

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį