{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CCX | |
Ašmenys | Cermet | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PP | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 310 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260097 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911226 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Rūšis: CCX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
315 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | Cermet | Kermetas |
Kietlydinys | CCX | CU7010 |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Tolerancija | M | M |