{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA510 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | HQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 140 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Produkto numeris | 260097 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696475 | |
Gamintojo numeris | TAA00483 |