CCGT 060204, Rūšis: SP4019

Prekės Nr.: 260073 SP4019

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 060204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys SP4019
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis 62
Pjūvio gylis ap 0,15 mm - 3 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260073 SP4019
Gamintojo numeris 5660439

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CCGT 060204, Rūšis: SP4019

CCGT 060204, Rūšis: SP4019

reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
20,52 €
nuo 10  Vienetai
17,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,44 €
nuo 10  Vienetai
11,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,00 €
nuo 10  Vienetai
12,50 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2
Ašmenys HM HM HM
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nuolat nepertraukiamas
Drožlialaužis 62 AF AF
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas UNI N N
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį