{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 060204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HU7315-1 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | be dangos | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nuolat | |
Drožlialaužis | AF | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 600 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260052 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406380274 | |
Gamintojo numeris | 260052 HU7315-1 |