CC.T 060204 HB7315-1

Prekės Nr.: 260052 HB7315-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 060204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7315-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260052 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769307
Gamintojo numeris 260052 HB7315-1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį