{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CC. T 060202 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 270 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260052 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750107 | |
Gamintojo numeris | 260052 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 549 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
745 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
973 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CC. T 060202 | CCMT 060204 | CC. T 060202 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M |