{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 2,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 400 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260052 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699282 | |
Gamintojo numeris | 260052 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 029 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
437 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 616 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC. T 060202 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |