{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7010-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 500 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260052 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780393 | |
Gamintojo numeris | 260052 HB7010-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 060204, Rūšis: HB7010-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 179 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 722 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
522 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
607 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 556 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC. T 060202 |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Drožlialaužis | SS | SS | SS | WSS | PF |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 2,5 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P | P | P |