Tekinimo plokštelių laikiklis 16/09 mm

Prekės Nr.: 260006 16/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCLCR/L 1616H09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 17 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 1
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260006 16/09
EAN / GTIN 4045197651624

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį