Tekinimo plokštelių laikiklis 16/12 mm

Prekės Nr.: 260006 16/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 16 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SCLCR/L 1616H12
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
    Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
    Galvutės ilgis L1 20 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
    Atraminė plokštelė 269005 6
    Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260006 16/12
    EAN / GTIN 4045197651655
    Gamintojo numeris 260006 16/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį