Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/09mm

Prekės Nr.: 260005 12/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCRCR/L 1212F09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 13 mm
Galvutės ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260005 12/09
EAN / GTIN 4045197772572
Gamintojo numeris 260005 12/09

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį