Tekinimo plokštelių laikiklis 20/12 mm

Prekės Nr.: 260005 20/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 20 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SCRCR/L 2020K12
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
    Darbinės dalies ilgis L4 22 mm
    Galvutės ilgis L1 20 mm
    Bendras ilgis L 125 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 16
    Atraminė plokštelė 269005 6
    Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
    Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260005 20/12
    EAN / GTIN 4045197772619
    Gamintojo numeris 260005 20/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį