Tekinimo plokštelių laikiklis 16/09 mm

Prekės Nr.: 260005 16/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCRCR/L 1616H09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L4 17 mm
Galvutės ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 1
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260005 16/09
EAN / GTIN 4045197772589
Gamintojo numeris 260005 16/09

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį