{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNGA 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | KBN35M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; retai pertraukiamas; dažnai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | MET | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255663 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544523 | |
Gamintojo numeris | TBA04362 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNGA 160408 MET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
119,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
91,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNGA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Pjovimo briaunų forma | MET | G | G |
Ašmenys | CBN | CBN | CBN |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Kietlydinys | KBN35M | BU7220 | BU7220 |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |