{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCGW 16T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | BU7220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 160 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 265454 G | |
EAN / GTIN | 4045197895677 | |
Gamintojo numeris | 265454 G |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
TCGW 16T308, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
91,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCGW 16T308 | TNMA 160408 | TNGA 160408 |
Pjovimo briaunų forma | G | M | G |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas | nepertraukiamas; retai pertraukiamas | nepertraukiamas; retai pertraukiamas; dažnai pertraukiamas |
Kietlydinys | BU7220 | BUX220 | BU7220 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |