{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNGA 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | KBN25M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; retai pertraukiamas; dažnai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | MET | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255662 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507597 | |
Gamintojo numeris | TBZ04362 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
TNGA 160408, KBN25M, Tipas: MET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
119,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
91,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNGA 160408 | TNMA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Pjovimo briaunų forma | MET | M | G | G |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas; retai pertraukiamas; dažnai pertraukiamas | nepertraukiamas; retai pertraukiamas | nepertraukiamas; retai pertraukiamas; dažnai pertraukiamas | nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas |
Kietlydinys | KBN25M | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |