GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 25/06 mm

Prekės Nr.: 251910 25/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Eco
    Koto dydis 25 mm
    Plokštelės dydis 6 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas PWLNR/L 2525H06
    Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0604..
    Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
    Galvutės ilgis L1 30 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Atraminė plokštelė 259031 47
    Svirtis 259015 16
    Svirties varžtas 259018 16
    Spyruoklė 259046 5
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251910 25/06
    EAN / GTIN 4062406733902
    Gamintojo numeris 251910 25/06

    Aprašymas

    Modelis:

    Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

    Pastaba:

    Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį