Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 32/22 mm

Prekės Nr.: 251407 32/22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 32 mm
    Plokštelės dydis 22 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas MTJNR/L 3232P22
    Tinkamos keičiamos plokštelės TN.. 2204..
    Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
    Galvutės ilgis L1 36 mm
    Bendras ilgis L 170 mm
    Varžtų rinkinys 259023 2
    Atraminė plokštelė 259031 33
    Spaustukas 259038 13
    Kaištis 259049 2
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251407 32/22
    EAN / GTIN 4045197656926
    Gamintojo numeris 251407 32/22

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį